Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukotape K, 7,5 cm x 5 m, rot, elastische Klebebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leukotape K, 7,5 cm x 5 m, rot, elastische Klebebinde, 5 Stück
Leukotape K, 7,5 cm x 5 m, rot, elastische Klebebinde, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     619-BSN7297817
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7297817
EAN/GTIN:
     4042809203363
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape® K

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.
Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst.
Ob im Leistungssport oder Alltag, Leukotape® K macht das aktive Leben der Patienten wieder bunt und es bleibt die volle Beweglichkeit erhalten.

Um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen, empfehlen wir Patienten, Leukotape® K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen.

Leukotape® K besteht aus 97 % Baumwolle, 3 % Lycra und einem Acrylatkleber.

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu einer Woche

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01907400
Zusammensetzung::
3% Elasthan, 97% Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: klebebinde rot, klebebinde, Verbandmaterial, Verbandstoffe, Sprechstundenbedarf, BSN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 24,43*
€ 34,00*
Lager 619
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 35,75*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 178,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 6,88*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.