Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug Witschi Kopfkissen DELUXE, Steppbezug wattiert, Gr. 3A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug Witschi Kopfkissen DELUXE, Steppbezug wattiert, Gr. 3A, weiß
Artikel-Nr.:
     619-BERT99263735
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     99263735
EAN/GTIN:
     4048792039729
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen weiß
kopfkissen
Bezug Witschi Kopfkissen DELUXE, Steppbezug wattiert, Gr. 3A, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0,0574 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.