Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug Witschi Kopfkissen CLASSIC, Milbi-med-Bezug, Gr. 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug Witschi Kopfkissen CLASSIC, Milbi-med-Bezug, Gr. 3A
Artikel-Nr.:
     619-BERT99263035
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     99263035
EAN/GTIN:
     4048792015617
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen
Bezug Witschi Kopfkissen CLASSIC, Milbi-med-Bezug, Gr. 3A
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,088 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.