Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Baumwollschutzbezug zu Rhombo-fill Kopfkissen, 40?x?80?cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lück Baumwollschutzbezug zu Rhombo-fill Kopfkissen, 40?x?80?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT19051123
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     19051123
EAN/GTIN:
     4048792009388
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen
Lück Baumwollschutzbezug zu Rhombo-fill Kopfkissen, 40?x?80?cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03948231
Länge:
275 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,106 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.