Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medilight Lichttherapiegerät DL home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
medilight Lichttherapiegerät DL home
Artikel-Nr.:
     619-BERT18479276
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18479276
EAN/GTIN:
     4005660276006
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
lichttherapie-gerät
medilight Lichttherapiegerät DL home
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01095540
Länge:
590 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
3,3 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: medilight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,06*
€ 1.106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,18*
€ 1.092,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,19*
€ 1.051,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.