Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte (Akku)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte (Akku)
Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte (Akku)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSM-LGS-6
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     SM-LGS-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku

Original Axcom Tischladegerät mit 6 Ladeschächten für Funkgeräte(Akku)– passende Adapter CT-LGS. Das Besondere: Die Akkus können separat oder mit Funkgerät geladen werden. Das Ladegerät ist zudem kompatibel mit allen Akku-Chemie-Varianten, wie Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen. Aufgrund diverser Adapterschalen können Sie das SM-LGS-6 Ladegerät von Axcom Ihren Funkgeräten anpassen.


Ladeströme: 700 mA

Ladespannungen:

  • Li-Ion: 3.6V – 11.1V
  • NiCd/NiMH: 3.6V – 9.6V


Ladeverfahren:

  • Li-Ion: Konstant-Strom (Schnellladung), gefolgt von Konstant-Spannung
  • NiCd/NiMH: Konstant-Strom (Schnellladung und Erhaltungsladung)


Sicherheitsmerkmale:

  • Ladeendabschaltung (Delta U) – Akkus bzw. Funkgeräte können im Gerät verbleiben
  • Akku Defekt-Erkennung
  • Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Spannungsversorgung:

  • Externes Netzteil 110 -230 V
  • Eingangsspannung: 12-24V

Akkus können separat oder mit Funkgerät geladen werden
kompatibel mit allen Akku Chemie-Varianten
mit einzeln austauschbaren Ladeadaptern
LED-Ladezustandsanzeige: ROT = Akkuladung , GRÜN = Akku fertig geladen
Maße: (L/B/H) 510mm x 172mm x 80mm


Bitte bestellen Sie die passenden Adapterschalen CT-LGS für Ihr Funkgerät separat!

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,19*
€ 624,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.