Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED iPAD CU-SP2 "Jedermann" mit EKG Anzeige im Farb-Display, Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator AED iPAD CU-SP2 "Jedermann" mit EKG Anzeige im Farb-Display, Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Defibrillator AED iPAD CU-SP2 "Jedermann" mit EKG Anzeige im Farb-Display, Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Defibrillator AED iPAD CU-SP2 "Jedermann" mit EKG Anzeige im Farb-Display, Halbautomat, mit Batterie, Defi-Elektroden und Tragetasche
Artikel-Nr.:
     619-APOCR-SP2-ST
Hersteller:
     CU Medical Systems
Herst.-Nr.:
     R-SP2-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
Defibrillator Tragetasche
Defibrillatortasche

AED-Gerät mit Farbdisplay für Laien, Mediziner und Sanitäter

  • Lautstärke wird wahlweise automatisch an die Hintergrundgeräusche angepasst oder fixiert
  •  AED warnt bei Ablauf der Elektroden
  • 12 V DC; 4,2 Ah LiMnO², mindestens 130 Schocks oder 5 Stunden Betriebszeit, Stand-By-Zeit mindestens 5 Jahre nach Einlegen der Batterie
  • Speicherung von 3 Ereignissen im internen Speicher (bis zu 17 Stunden pro Ereignis)
  • einfacher Wechsel zwischen Erwachsenen- und Kindermodus
  • im AED-Modus wahlweise 150J fix, 200J fix, 150J-200J eskalierend, 150J-150J-200J eskalierend

Lieferumfang:

  • iPad CU-SP2
  • deutsche Bedienungsanleitung
  • Defibrillationselektroden
  • Long-Life Batterie
  • Tragetasche

Optionales Zubehör:

  • Bluetooth EGK-Modul CU-EM1: EKG-Typ: 3-Kanal (Ableitung II)
  • Bluetooth Thermodrucker
  • Kinderdefibrillationselektroden
  • SD-Karte
  • Datenmanagement Software CU-EX1
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
570 mm
Länge:
380 mm
Gewicht:
5340 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: EKG-Elektroden, iPad Zubehör, ipad zubehör tasche, defibrillator tragetasche, defibrillator halbautomat, AED, Halbautomat, Vollautomat, Heartstart, Phillips, Schiller, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.661,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,15*
€ 2.193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,04*
€ 2.158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,31*
€ 2.075,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,04*
€ 2.026,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,61*
€ 1.977,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CU Medical Systems
R-600205
ab € 193,80*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600205A
ab € 280,12*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA02
ab € 214,74*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600220
ab € 16,38*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA03
ab € 67,95*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-OA04
ab € 124,51*
Zubehör
CU Medical Systems
R-600058
ab € 4,63*
Zubehör
CU Medical Systems
R-HS-WKL
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.