Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AED Wandschrank mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AED Wandschrank mit Alarm
AED Wandschrank mit Alarm
AED Wandschrank mit Alarm
AED Wandschrank mit Alarm
AED Wandschrank mit Alarm
Artikel-Nr.:
     619-APOCR-600205A
Hersteller:
     CU Medical Systems
Herst.-Nr.:
     R-600205A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
weiß, verzinktes Blech, pulverbeschichtet, Sichtfenster, mit Magnetverschluss, akustisches Alarmsignal 90 dB, Abmessung: 364 x 425 x 155 mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
370 mm
Länge:
440 mm
Gewicht:
4920 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, defibrillator aufbewahrung weiss, hänge schrank, Defibrillator, AED, Halbautomat, Vollautomat, Heartstart, Phillips, Schiller, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,45*
€ 395,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-ST
ab € 1.086,62*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP2-ST
ab € 1.671,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.