Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AED Wandschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AED Wandschrank
AED Wandschrank
AED Wandschrank
AED Wandschrank
Artikel-Nr.:
     619-APOCR-600205
Hersteller:
     CU Medical Systems
Herst.-Nr.:
     R-600205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
weiß, verzinktes Blech, pulverbeschichtet, Sichtfenster und Haltegurt, mit Magnetverschluss. Abmessung: 360 x 360 x 180 mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
370 mm
Länge:
370 mm
Gewicht:
4280 Gramm
Wichtiger Hinweis::
Lieferung ohne abgebildeten Defibrillator.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, defibrillator aufbewahrung weiss, hänge schrank, Defibrillator, AED, Halbautomat, Vollautomat, Heartstart, Phillips, Schiller, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-ST
ab € 1.085,27*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP2-ST
ab € 1.670,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.