Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuxaScope Auris LED Otoskop 3.7 V, inkl. Li-Ion Akku und Multi-USB-Ladegerät, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LuxaScope Auris LED Otoskop 3.7 V, inkl. Li-Ion Akku und Multi-USB-Ladegerät, blau
LuxaScope Auris LED Otoskop 3.7 V, inkl. Li-Ion Akku und Multi-USB-Ladegerät, blau
USB
LED-Ring Technologie
LED Ring
Anschluss am Rechner
Anschluss am Rechner
Artikel-Nr.:
     619-A1.426.214
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     A1.426.214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Das LuxaScope Auris LED 3,7 V

inkl. Li-Ion Akku wiederaufladbar über USB-Port oder 230V Steckdose

 

Originelle, anmutige Linien und glänzende Aluminium-Akzente machen das LuxaScope Auris LED Otoskop zu einem echten Hingucker. Nur hochwertige und innovative Materialien werden
zur Realisierung dieses Otoskopes ausgewählt.

Beste handwerkliche Fertigung verbindet sich mit modernster Technologie. Überzeugendes Beispiel: mit unserer einzigartigen Beleuchtung durch einen innovativen LED-Ring (1. LED-RING-TECHNOLOGY) verzichten wir auf die Verwendung einer herkömmlichen Fiber-Optik – bei dennoch freiem Sichtfeld und optimaler Ausleuchtung am Anwendungsbereich. Die LEDs werden über Konstantstrom betrieben. Dies garantiert eine wesentlich
längere Lebensdauer. Kein Glühlampenwechsel notwendig.

Das LuxaScope Auris LED mit integrierter Ladetechnik (2. USB-TECHNOLOGY) setzt einen neuen Standard. Einfaches aufladen an einem Netzteil oder Computer ohne an eine Ladestation gebunden zu sein


• innovatives Otoskop im Taschenformat
• Beleuchtung: LED-Ring mit 6 LEDs (konzentrisch), keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld, der theoretische Ausfall einer einzelnen LED beeinträchtigt nicht die Funktionalität, Geschützt durch DE202013104278U1
• dimmbar
• Abschaltautomatik nach 3 Minuten
• Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
• Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
• Farbtemperatur: ca. 4.000 K
• optimierte Bauform des Kopfes
• schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
• Gebläseanschluss für pneumatischen Test
• 2-Komponenten-Griff (Aluminium/glasfaserverstärkter Kunststoff)
• elektronischer ON/OFF Druckschalter
• Stromversorgung: 1 Lithium-Ion Akku 3.7 V, inklusive
• inkl. 20 Einweg-Ohrtrichter, grau, je 10 x 2.5 mm und 10 x 4.0 mm
• inkl. Ladegerät 230V mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US) oder direkt an Ihrem Notebook/PC per USB

 

In folgenden Varianten lieferbar:

619-A1.426.114 schwarz

619-A1.426.214 blau

619-A1.426.314 grau


 

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Abgebildeter Notebook ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luxamed
A1.416.214
ab € 334,61*
Ähnlich
Luxamed
A1.416.314
ab € 336,43*
Ähnlich
Luxamed
A1.416.114
ab € 335,74*
Ähnlich
Luxamed
A1.426.314
ab € 341,32*
Ähnlich
Luxamed
A1.426.114
ab € 343,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.