| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980041 Herst.-Nr.: SH980041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Professionelles Kompressor Inhalationsgerät. Einfache Reinigung und Desinfektion. Hochwertige Aerosolpartikel. Kompakte Bauform. Effiziente Inhalation durch Omron V.V.T.-Technologie. Integrierter Halter für Verneblerteil. Inklusive Atemmaske für Kinder und Erwachsene. Praktische Tragetasche für Transport und Aufbewahrung. Technische Daten: Maße 17 x 10,3 x 18,2 cm. Verneblungsrate durchschnittlich 0,4 ml/min, Partikelgröße (MMAD) 3,0 µm (Werte ermittelt mit 0,9% NaCI Lösung, Wert kann je nach Medikamententyp variieren). Fassungsvermögen des Medikamentenbehälters 2 bis 7 ml. Restinhalt Medikamentenbehälter ca. 0,7 ml. Stromversorgung 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Gewicht 1,9 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 14.24.01.0100 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, omron inhalationsgeraet, inhalationsgerät |
| | |
| |