| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980043 Herst.-Nr.: SH980043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 14.24.01.0115 Das kompakte Modell für eine effiziente Inhalation durch OMRON V.V.T.-Technologie. Der Kompressor mit Ein-Knopf-Bedienung ist mit einer Lautstärke von nur ca. 46dB geräuscharm in der Anwendung. Einfache Reinigung und Desinfektion. Lieferumfang: Kompressor, Verneblerset, Kinderzubehör (Lächelnder Bär, Glücklicher Hase) Luftschlauch, 5 Ersatzluftfilter, Mundstück, Kindermaske, Netzteil, Aufbewahrungsbeutel, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte. Technische Daten: Maße ca. 142 x 72 x 98 mm. Schlauchlänge 100 cm. Medikamententankkapazität max. 7 ml. Geeignete Medikamentenmenge mind. 2 ml bis max. 7 ml. Verneblungsrate ca. 0,3 ml/min. Gewicht ca. 270 g. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 14.24.01.0115 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, omron inhalationsgeraet, inhalationsgerät |
| | |
| |