Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wofacutan Pflegecreme-Tube 70g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wofacutan Pflegecreme-Tube 70g
Wofacutan Pflegecreme-Tube 70g
Artikel-Nr.:
     619-940575
Hersteller:
     Kesla Hygiene
Herst.-Nr.:
     SH940575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Die WOFACUTAN Pflegecreme ist für alle wie geschaffen, die während der beruflichen Tätigkeit die beanspruchte Haut pflegen und schützen müssen. Sie ist weiterhin geeignet zum Kälte- und Wetterschutz, zur Hautpflege bei Hautallergien, in der Schwangerschaft und Babypflege, im Windelbereich, bei der Hautpflege in der Senioren- und Krankenbetreuung, nach Bad, Sauna, Dusche, Sonnenbad sowie zur Fußpflege. Besonders für Allergiker geeignet, zur Anwendung im Gesicht und am ganzen Körper. Die Creme zieht sehr schnell ein und fettet nicht - wichtig bei Handwerks- und Pflegeberufen. Sie hält die Haut geschmeidig, beugt Rissen vor. WOFACUTAN Pflegecreme ist parfümfrei und ohne Farbstoffe.Inhaltsstoffe: Aqua, Polysorbate 60, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Glycerin, Petrolatum, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, C12-18-Alkyl((ethylphenyl)methyl)dimethyl, Chloride, Isopropyl Alcohol. Tube 70 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gesamtmaße:
10 x 10 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, hautpflegecreme tube, hautcreme, Schutzcreme, Schutzlotion, Schutzgel, Pflegelotion, Körperpflegemittel, Pflegeöl, Pflegebad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesla Hygiene
SH940585
ab € 6,09*
Sonstiges
Kesla Hygiene
SH940580
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.