Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Pilates Socks,antirutsch,schwarz Gr.S/M(36-40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Pilates Socks,antirutsch,schwarz Gr.S/M(36-40)
SISSEL Pilates Socks,antirutsch,schwarz Gr.S/M(36-40)
Artikel-Nr.:
     619-881000
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH881000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
Erhöhte taktile Wahrnehmung zur korrekten Übungsausführung. Mit antirutsch-gummierter Sohle. Material 80% Baumwolle, 20% Material. Farbe schwarz. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH881001
ab € 15,90*
Sonstiges
Novacare
SH881010
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.