Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Pilates Socks,antirutsch,schwarz Gr.L/XL(41-45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yoga Socks,antirutsch,schwarz Gr.L/XL(41-45)
Yoga Socks,antirutsch,schwarz Gr.L/XL(41-45)
Artikel-Nr.:
     619-881001
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH881001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
Erhöhte taktile Wahrnehmung zur korrekten Übungsausführung. Mit antirutsch-gummierter Sohle. Material 80% Baumwolle, 20% Material. Farbe schwarz. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH881011
ab € 18,36*
Sonstiges
Novacare
SH881010
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.