| |
|
| Artikel-Nr.: 619-761451 Herst.-Nr.: SH761451 EAN/GTIN: 4005862039157 |
| |
|
| | |
| 23.09.04.0028 Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation. Produktdetails: Gurtsystem mit Klettverschluss | Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur | sichere Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen | einfache Handhabung | hautfreundlicher Veloursüberzug | rechts und links gleich | Farbe blau | Größe 2, über 165 cm Körpergröße | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.09.04.0028 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armabduktions, Armabduktionskeil, Armabduktionskissen, Armabduktionsorthese, Armabduktionsschiene, Armabduktionstragekeil, Armabduktionstragekissen, Armschlinge Abduktionslagerung, Postträgerkissen, Schulterabduktion, Schulterabduktions, Schulterabduktionskeil, Schulterabduktionskissen, Schulterabduktionsorthese, Schulterabduktionsschiene, Schulterabduktionstragekeil, Schulterabduktionstragekissen, armabduktion, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |