Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schulterabduktions

  Schulterabduktions  (35 Angebote unter 28.205.911 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schulterabduktions“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schulterabduktions"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
medi SAK Schulterabduktions- Lagerungskissen (1 Angebot) 
23.09.04.0009 Das medi SAK ist ein aufblasbares Schulterabduktionskissen. Angenehm zu Tragen durch Frotteepolster und geringes Gewicht. Gurtanordnung ermöglicht ein einfaches Schließen. Handauflage...
medi
5830401
ab € 142,57*
pro Stück
 
 Stück
Armabduktionskissen 15°,Hand-Stütze rund,blau (1 Angebot) 
23.09.04.0031 Abduktionskissen aus Schaumstoff mit Baumwollüberzug. Leichtes , individuelles Anpassen an den Patienten durch diverse Verstellmöglichkeiten. Runde Handstütze. Ohne Daumenloch. Univer...
Ruthner
SH772130
ab € 109,94*
pro Stück
 
 Stück
Bauerfeind OmoLoc links Gr. 1 (2 Angebote) 
Das Schultergelenk wird durch die Armschlinge ruhiggestellt nach einer Operation oder nach dem Einrenken einer Schulterluxation. Durch den Becken-/Bauchgurt und drei individuell positionsierbaren A...
Bauerfeind
12073601120701
ab € 59,57*
pro Stück
 
 Stück
medi SAS 15 Schulterabduktions -Lagerungskissen large (1 Angebot) 
23.09.04.0012 Unterarmlänge über 39 cm.(R01000...) Die medi SAS 15 ist eine Schulterabduktionsschiene. Sichere Lagerung des Armes durch anatomischen Schnitt des Kissens. Handauflage ermöglicht früh...
medi
R011004
ab € 143,60*
pro Stück
 
 Stück
Bort OmoARS Armlagerungskissen blau Gr.2 (1 Angebot) 
23.09.04.0028 Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation. Produktdetails: Gurtsystem mit Klettverschluss | Handauflage mit Ball zum Traini...
Bort
SH761451
ab € 153,58*
pro Stück
 
 Stück
Bauerfeind OmoLoc links Gr. 2 (2 Angebote) 
Das Schultergelenk wird durch die Armschlinge ruhiggestellt nach einer Operation oder nach dem Einrenken einer Schulterluxation. Durch den Becken-/Bauchgurt und drei individuell positionsierbaren A...
Bauerfeind
12073601120702
ab € 59,66*
pro Stück
 
 Stück
medi SAS 15 Schulterabduktions -Lagerungskissen medium (1 Angebot) 
23.09.04.0012 Unterarmlänge 35 bis 39 cm.(R01000...) Die medi SAS 15 ist eine Schulterabduktionsschiene. Sichere Lagerung des Armes durch anatomischen Schnitt des Kissens. Handauflage ermöglicht fr...
medi
R011003
ab € 143,60*
pro Stück
 
 Stück
Bort OmoTwinAir Armlagerungkissen blau (1 Angebot) 
23.09.04.0026 Aufblasbares Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks. Produktdetails: Abduktion ca. 50-60° | Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterar...
Bort
SH761452
ab € 168,86*
pro Stück
 
 Stück
Bauerfeind OmoLoc rechts Gr. 1 Bandagen von Bauerfeind (2 Angebote) 
Das Schultergelenk wird durch die Armschlinge ruhiggestellt nach einer Operation oder nach dem Einrenken einer Schulterluxation. Durch den Becken-/Bauchgurt und drei individuell positionsierbaren A...
Bauerfeind
12073601120601
ab € 59,61*
pro Stück
 
 Stück
medi SAS 15 Schulterabduktions -Lagerungskissen small (1 Angebot) 
23.09.04.0012 Unterarmlänge bis 34 cm.(R01000...) Die medi SAS 15 ist eine Schulterabduktionsschiene. Sichere Lagerung des Armes durch anatomischen Schnitt des Kissens. Handauflage ermöglicht frühe...
medi
R011002
ab € 143,77*
pro Stück
 
 Stück
DONJOY ULTRASLING III Schulter -Lagerungshilfe Gr.L (1 Angebot) 
23.09.04.0034 Unterarmlänge 33 bis 38 cm.(11-0449...) Schultergelenkorthese zur 10°- bis 15°-Abduktionslagerung. Optimale und sichere Lagerung des Armes bis zur Mittelhand durch anatomisch geformte...
Ormed
SH775417
ab € 131,94*
pro Stück
 
 Stück
Bauerfeind OmoLoc rechts Gr. 2 (2 Angebote) 
Das Schultergelenk wird durch die Armschlinge ruhiggestellt nach einer Operation oder nach dem Einrenken einer Schulterluxation. Durch den Becken-/Bauchgurt und drei individuell positionsierbaren A...
Bauerfeind
12073601120602
ab € 59,65*
pro Stück
 
 Stück
medi SAS 45 Schulterabduktions -Lagerungskissen large (1 Angebot) 
23.09.04.0013 Bauchumfang ab 105 cmDie medi SAS 45 ist eine Schulterabduktionsschiene. Durch Drehen des Kissen ist sowohl eine 30° Abduktion als auch eine 45° Abduktionsstellung möglich. Handauflag...
medi
R021004
ab € 185,08*
pro Stück
 
 Stück
DONJOY ULTRASLING III Schulter -Lagerungshilfe Gr.M (1 Angebot) 
23.09.04.0034 Unterarmlänge 27 bis 33 cm.(11-0449...) Schultergelenkorthese zur 10°- bis 15°-Abduktionslagerung. Optimale und sichere Lagerung des Armes bis zur Mittelhand durch anatomisch geformte...
Ormed
SH775416
ab € 132,37*
pro Stück
 
 Stück
medi SAS 45 Schulterabduktions -Lagerungskissen small (1 Angebot) 
23.09.04.0013 Bauchumfang bis 104 cmDie medi SAS 45 ist eine Schulterabduktionsschiene. Durch Drehen des Kissen ist sowohl eine 30° Abduktion als auch eine 45° Abduktionsstellung möglich. Handaufla...
medi
R021002
ab € 185,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schulterabduktions
^

Schulterabduktionskissen - Entlastung der Schulter für eine optimale Heilung

Schulterabduktionskissen werden für verschiedene Anwendungsgebiete benötigt, etwa um den Bereich des Schultergelenks nach Eingriffen oder Verletzungen ruhigzustellen, die Sehnen zu entlasten oder bei Bewegungsschmerzen. Dabei gibt es viele verschiedene Ausführungen der gepolsterten Stützen, sodass für jeden Zweck die passende Orthese gewählt werden kann. Durch das geringe Eigengewicht und die eingearbeitete Polsterung sind sie besonders angenehm zu tragen, das Material ist zudem hautfreundlich. Oft werden sie ergänzend zu Transport- und Lagerungshilfen eingesetzt. Soll die gesamte Schulter jedoch am Körper mittels Unterarmschlingen und Schulterteile fixiert werden, kommt eine reine Schulterorthese zum Einsatz.

Worauf es bei einem Schulterabduktionskissen ankommt

Um die beste und schonendste Heilung zu ermöglichen, müssen die Kissen perfekt passen. Während vor etlichen Jahren lediglich einfache Schlingen und harte Stützen zur Verfügung standen, gibt es heutzutage eine sehr große Auswahl an Abduktionskissen, um den Schulterbereich optimal zu entlasten und den Arm in der richtigen Position zu halten.

Es ist je nach Verletzung nötig, die den Arm in einem exakten Winkel zu lagern, damit die bestmögliche Heilung geschehen kann. Aus diesem Grund gibt es die Kissen in verschiedenen Größen für Lagerungswinkel zwischen 15 und 60 Grad, manchmal werden Stützen mit einem Winkel von 90 Grad oder einer Außenrotation benötigt. Bei vielen Modellen sind Bewegungen des Unterarmes und der Hände möglich, für ein angenehmes Tragegefühl ist der Bereich unter der Achsel häufig frei.

Komfortable Gurtsysteme für eine leichte Handhabung

Dank praktischer Klettverschlüsse lassen sie sich an verschiedene Körpermaße anpassen und von den Patienten leicht selbst anlegen und abnehmen. Das ist wichtig, da die Schulterabduktionskissen in der Regel - je nach ärztlicher Anordnung - hauptsächlich tagsüber getragen werden. Sie sind so konzipiert, dass die Patienten sie zum Schlafen und zur Körperpflege mit einer Hand abnehmen und wieder anlegen können, ohne dabei den verletzten Bereich unnötig zu beanspruchen. Dabei sollten die Gurtsysteme und Schnellverschlüsse leicht zu handhaben sein und auch nach mehrmaligem Öffnen und Schließen einwandfrei funktionieren. Da die Kissen meistens mehrere Wochen lang getragen werden müssen, sind sie aus waschbaren Materialien angefertigt und können in der Maschine gewaschen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.