| |
|
| Artikel-Nr.: 619-641010 Herst.-Nr.: SH641010 EAN/GTIN: 4251405502156 |
| |
|
| | |
| Das wiederverwendbare Stecklaken für hohen Liegekomfort. Produktdetails: extra weiches Frottee | hochwertige PU-Außenseite | wasserundurchlässig | antiallergen | zum Einstecken | vollflächige Beschichtung | Material: Oberseite 80% Baumwolle und 20% PES, Unterseite PU-Beschichtung | waschbar bis 95 °C | Maße 90 x 150 cm | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krankenunterlage mit flügeln, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |