| |
|
| Artikel-Nr.: 619-641006 Herst.-Nr.: SH641006 EAN/GTIN: 4251405500480 |
| |
|
| | |
| 19.40.05.2095 Die wiederverwendbare Bettschutzeinlage bietet hohen Liegekomfort. Produktdetails: schnell saugend | wasserundurchlässig | antiallergen | weiche Oberfläche | Material: Oberseite aus 100% PES, Saugschicht aus 100% PES (PU-laminiert), Unterseite aus 100% PES | Saugvolumen >2600 ml/m² | bis 95 °C waschbar | Farbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 19.40.05.2095 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |