Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.L Kl.2 offene Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.L Kl.2 offene Spitze
Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.L Kl.2 offene Spitze
Artikel-Nr.:
     619-550112
Hersteller:
     Kundt
Herst.-Nr.:
     SH550112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Wadenstrümpfe
Kompressionskniestrümpfe
CCL 2. AD. Mit offener Fußspitze. Die Baumwolle verbessert den Tragekomfort für alle, die lieber natürliche Materialien auf der Haut spüren möchten und/oder auf synthetische Fasern allergisch sind - 100% Baumwolle auf der Haut. Die robuste Konstruktion überzeugt durch eine widerstandsfähige, belastbare Qualität und ist ideal für eine dauerhafte Kompressionstherapie. Das dehnbare Baumwoll-Gestrick ermöglicht das leichte Anziehen ihrer Kompressionsstrümpfe. Material 49% Baumwolle, 27% Nylon Polyamid, 24% Elastan. Länge 37 bis 42 cm. Farbe beige. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
17.06.01.1009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kundt
SH550113
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.