Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.XL Kl.2 offene Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.XL Kl.2 offene Spitze
Wadenstrümpfe Venosan 3002 Cotton beige A-D lang Gr.XL Kl.2 offene Spitze
Artikel-Nr.:
     619-550113
Hersteller:
     Kundt
Herst.-Nr.:
     SH550113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Wadenstrümpfe
Kompressionskniestrümpfe
CCL 2. AD. Mit offener Fußspitze. Die Baumwolle verbessert den Tragekomfort für alle, die lieber natürliche Materialien auf der Haut spüren möchten und/oder auf synthetische Fasern allergisch sind - 100% Baumwolle auf der Haut. Die robuste Konstruktion überzeugt durch eine widerstandsfähige, belastbare Qualität und ist ideal für eine dauerhafte Kompressionstherapie. Das dehnbare Baumwoll-Gestrick ermöglicht das leichte Anziehen ihrer Kompressionsstrümpfe. Material 49% Baumwolle, 27% Nylon Polyamid, 24% Elastan. Länge 37 bis 42 cm. Farbe beige. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
17.06.01.1009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.