Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULMANOVA basic Anti-Allergie-Matratzenbezug 70x140cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULMANOVA basic Anti-Allergie-Matratzenbezug 70x140cm
PULMANOVA basic Anti-Allergie-Matratzenbezug 70x140cm
Artikel-Nr.:
     619-464340
Hersteller:
     Medi-Tech
Herst.-Nr.:
     SH464340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre
Schützt im Schlaf vor Allergenen und Feinstaub. Zuverlässig und komfortabel. Das speziell entwickelte Dreischichten-Vlies stoppt selbst mikroskopisch kleine Partikel und sperrt so Allergene rigoros aus, lässt aber Luft und Feuchtigkeit zirkulieren. Die PULMANOVA basic Bezüge werden einfach unter die normale Bettwäsche gezogen. Der Matratzenbezug verfügt über einen dreiseitigen Reißverschluss um das Beziehen der Matratze zu erleichtern. Waschbar bei 60° C und bei geringer Temperatur Wäschetrockner geeignet. Höchst strapazierfähig. Material 70% Polyester, 30% Polyamid. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 70 % Polyester 30 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medi-Tech
SH464341
ab € 49,65*
Sonstiges
Medi-Tech
SH464342
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.