Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lippe IV,Lattenrost inkl. Untergestell 90x200cm,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lippe IV,Lattenrost inkl. Untergestell 90x200cm,24V
Lippe IV,Lattenrost inkl. Untergestell 90x200cm,24V
Artikel-Nr.:
     619-464141
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     SH464141
EAN/GTIN:
     4047037016891
Suchbegriffe:
Lattenrost
lattenrost 90x200 cm
lattenrost
burmeier lattenrost
19.40.03.0026 Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit LINAK 24 Volt Antriebssystem. Entfall der Ableitstrommessung. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar. Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters. Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes. Technische Daten: Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar | Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm | Sichere Arbeitslast 200 kg | Gewicht 66 kg | Farbe topas | VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.03.0026


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
16
Frei Haus
ab € 1.051,34*
€ 1.223,39*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.597,13*
€ 1.825,01*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,39*
€ 1.455,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,91*
€ 1.440,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,78*
€ 1.362,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,27*
€ 1.311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,34*
€ 1.251,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.