| |
|
| Artikel-Nr.: 619-464140 Herst.-Nr.: SH464140 EAN/GTIN: 4047037016884 |
| |
|
| | |
| 19.40.03.0026 Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit LINAK 24 Volt Antriebssystem. Entfall der Ableitstrommessung. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar. Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters. Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes. Technische Daten: Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar | Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm | Sichere Arbeitslast 200 kg | Gewicht 66 kg | Farbe topas | VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 50.45.03.0026 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |