Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WewaCare Premium wing Bettschutzauflage 85x90cm
WewaCare Premium wing Bettschutzauflage 85x90cm
Artikel-Nr.:
     619-463096
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH463096
EAN/GTIN:
     4048486200374
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
19.40.05.2077 Die WewaCare Bettschutzauflage ist der optimale Schutz für die Haut bei leichter bis starker Inkontinenz. Produktdetails: hautfreundliche Oberschicht | leistungsstarke Saugschicht | flüssigkeitsdichte Unterschicht | koch- und trocknerfest | formbeständig | für leichte bis starke Inkontinenz | Schutzschicht frei von schädlichen Weichmachern | feuchtigkeitsundurchlässig | urinbeständig | wiederverwendbar | Material 75 % Polyester, 15 % Viskose, 10 % Polyurethan | Maße ca. 85 x 90 cm | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
19.40.05.2077
Material:
75 % Polyester / 15 % Viskose / 10 % Polyurethan
Länge:
85 cm
Breite:
90 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,94*
€ 20,27*
Lager 619
4
€ 5,90*
ab € 20,55*
€ 29,20*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
463116
ab € 22,71*
Sonstiges
Werkmeister
463115
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.