| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450794 Herst.-Nr.: SH450794 EAN/GTIN: 4056538002968 |
| |
|
| | |
| 11.39.01.2020 Patientengewicht 20 bis 140 kg.(K353...) Rollstuhl- und Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie IV (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen. Produktdetails: strukturierte, würfelartige Sitzfläche | viscoelastische Freilagerungskontur im Bereich der Sitzbeinhöcker zur optimalen Druckentlastung und -verteilung |unterschiedlich hohe Schaumstrukturen formen eine anatomische Sattelkontur | inkl. Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe | 3-seitiger Reißverschluss| Bezug feuchtigkeitsabweisend. Technische Daten: Höhe 8 cm | Druckentlastungsklasse (gemäß Prüfmethode 11-11 08/2004 MDS-Hi) H | Mikroklimaklasse (gemäß Prüfmethode 11-10 08/2004 MDS-Hi) G | Raumgewicht Kissen 50 kg/m³, Freilagerungskontur 52 kg/m³ | Stauchhärte Kissen 6,5 kPa, Freilagerungskontur 2,5 kPa | Bezug aus PU | waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet mit reduzierter thermische Belastung | wischdesinfizierbar | Farbe blau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen 45x45x7cm, gesäßkissen, rollstuhlkissen dekubitus, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |