| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450707 Herst.-Nr.: SH450707 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Matratzenauflagesystem für die Prophylaxe und Therapie von Dekubitalgeschwüren bis einschließlich Grad 3. Das System stellt eine ökonomische Lösung für die ambulante Pflege und stationäre Langzeitpflege dar. 2 Therapiemodi gestatten dem Anwender die Auswahl zwischen Wechseldruck und therapeutischer Weichlagerung. Wechseldruckmodus: zur effektiven Druckentlastung durch Wechseldruck. Weichlagerungsmodus: zur konstanten Druckentlastung wird das Körpergewicht auf die gesamte Auflagefläche verteilt. Eine stufenlose Einstellung gestattet das Einstellen der gewünschten individuellen Werte über eine einfache Steuerung nach Patientengewicht. Optische und akustische Alarmfunktion - bei Niedrigdruck, Stromausfall und Systemfehlern. Modulare Bauweise - für einfache Reinigung und Wartung. Ergonomischer und laufruhiger Kompressor - ideal zur Verwendung in jeder Pflegeumgebung. Transportfunktion - sehr einfach zu aktivieren - Der Zellendruck wird automatisch angeglichen, so dass eine korrekte und bequeme Liegefläche entsteht. Statische Kopfzellen - verbessern die stabile und angenehme Lage des Kopfes. Atmungsfähiger und Wasser abweisender Bezug - vermindert Scher- und Reibungskräfte.Zellenmaterial aus nylonbeschichtetem Polyurethan. Bezug Dartex. Technische Daten: Matratze 90 x 200 x 12,5 cm. Zellenhöhe 12,5 cm. Kompressor 28 x 11,5 x 20,5 cm. Stromversorgung 230 V 50 Hz, 12 W 1 A. Zyklus 12 Minuten. Gehäusematerial feuerbeständiges ABS. Filter austauschbar. Schutzklasse gegen Stromschlag Klasse II, Typ BF. Schutzgrad gegen Eindringen von Flüssigkeiten IPX0. Maximales Patientengewicht 135 kg. Gewicht des Kompressors 2,5 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.04.0007 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |