| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450067 Herst.-Nr.: SH450067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.39.01.2016 Mit atmungsaktivem Jersey-Bezug. Einsatzbereich bis Decubitus-Grad III (nach EPUAP). Anatomisch spitzgeformtes Kissen aus viscoelastischem Schaumstoff mit Formgedächnis und einem anatomisch geformten Kern. Seine anatomische Konzeption in Verbindung mit der mechanischen Eigenschaft des Materials ermöglicht ein präzises, sanftes Ausformen der Kreuzbein-Gesäßregion. Der hochtragefähige Schaumstoffkern gibt dem Kissen Struktur und wirkt ausgleichend. Das Kissen kann auf verschiedenen Sitzgelegenheiten ohne Anpassung genutzt werden. Der viscoelastische Schaumstoff hat ein Raumgewicht von 80 kg/m3. Höhe 8 cm. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.2016 | Material: | Bezu: 100 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |