| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447687 Herst.-Nr.: SH447687 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ø ca. 12 cm.Der individuell einstellbare Selbstmassage-Ball für die Faszien-Behandlung zu Hause, im Büro und auf Reisen. Produktdetails: luftgefüllter Ball aus gehärtetem Ruton | sanfter und gleichmäßiger Massageeffekt | angenehmes und hautfreundliches Material | langlebig und 100% recycelbar | hygienisch und einfach zu reinigen | Belastbarkeit bis zu ca. 150 kg | Farbe orange. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igelball, igelball orange, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |