Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airgo Sitzring ca.46x42,5x8cm schwarz m.Bezug(TOGU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airgo Sitzring ca.46x42,5x8cm schwarz m.Bezug(TOGU)
Airgo Sitzring ca.46x42,5x8cm schwarz m.Bezug(TOGU)
Artikel-Nr.:
     619-447561
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     SH447561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
sitzring togu
loch sitzkissen
Ein anschmiegsamer Luftring aus hochwertigem Ruton. Das Material ist geruchsneutral und sehr belastbar. Ausgestattet mit einem Nadelventil kann die Luftfüllung und damit die Härte einfach variiert werden. Der Sitzring ist langlebig, einfach zu reinigen, abwaschbar und dadurch hygienisch. Er bringt Entlastung bei allen Formen von vorübergehenden oder chronischen Sitzbeschwerden. Inkl. Pumpe und Anleitung. Technische Daten: Maße ca. 46 x 42,5 x 8 cm | Gewicht 1950 g | Belastbarkeit ca. 200 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
SH671003
ab € 4,80*
Sonstiges
TOGU
SH671004
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.