|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-447206 Herst.-Nr.: SH447206 EAN/GTIN: 4006226036560 |
| |
|
|  |  |
 | Bantoo ist einfach, Wohlbefinden und Entspannung pur. Produktdetails: luftgefüllte Rollen mit Noppen | Material gehärtetes Ruton | geruchsneutral | sehr belastbar | latexfrei | ohne verbotene Phthalate. Technische Daten: Maße 11 x 5 cm | Gewicht ca. 60 g pro Bantoo | Belastbarkeit ca. 150 kg | Farbe rot | VE 2 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fingertrainer, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,42* | € 19,53* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 15,17* | € 21,46* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 15,98* | € 22,65* |  |  |  | Lager 619 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 24,08* | € 33,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|