Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzeinlage IBEX,auf- saugend 86x91cm m.Einstecktuch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bettschutzeinlage IBEX,auf- saugend 86x91cm m.Einstecktuch
Bettschutzeinlage IBEX,auf- saugend 86x91cm m.Einstecktuch
Artikel-Nr.:
     619-430223
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Stark absorbierend (bis zu 2 Liter/qm). Bis zu 250 x wiederverwendbar. Material Oberseite 80% Baumwolle, 20% Polyester. Material Mittelschicht (aufsaugend) 60% Polyester, 40% Viskose. Material Unterseite undurchlässiges satiniertes Vinyl - 100% Polyester-Trikot. Reinigung ideal = 60° C, maximal = 90° C. Gewicht 595 g. Maße 86 x 91 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Schutzbezug, Betteinleger, Matratzenschutz, Inkontinenzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Care Concept
SH430230
ab € 39,08*
Sonstiges
Care Concept
SH430231
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.