| |
|
| Artikel-Nr.: 619-260170 Herst.-Nr.: SH260170 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem PU-Schaum. Formveränderungen und Belastungen durch schwergewichtige Personen widersteht der Sitz- und Lagerungsring schadlos. Durch die Oberhaut des Schaumes ist eine gute Luftzirkulation gewährt, Feuchtigkeit wird verhindert. Der Sitz- und Lagerungsring kann bis 30° C in der Maschine oder im Waschbecken mit Feinwaschmittel gewaschen werden. Er kann auch mit Standard-Krankenhaus-Desinfektionsmittel gereinigt werden. Der Bezug aus 80% Baumwolle und 20% Polyester ist abnehmbar und waschbar bis 40° C. Mit Frotteebezug. Durchmesser 45 cm x 8 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Bezug: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenring |
| | |
| |