Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen aus Vollgel 40x43x2,5cm m.Rutschst.,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen aus Vollgel 40x43x2,5cm m.Rutschst.,schw.
Sitzkissen aus Vollgel 40x43x2,5cm m.Rutschst.,schw.
Artikel-Nr.:
     619-200175
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Gelkissen
Antidekubituskissen Gel
Antidekubitus Kissen
Antidekubitus Rollstuhlkissen
Das Spezial-Sitzkissen für Rollstühle und andere Indikationen. Das Gelkissen eignet sich ideal für die Antidekubitus-Prophylaxe. Bezug aus 79% Baumwolle und 21% Polyester. Unterseite mit Rutschstopp. Höhe 2,5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200176
ab € 232,26*
Sonstiges
Werkmeister
SH200177
ab € 232,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.