Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Gerätedose O-range®, mit Geräteschrauben, Tiefe 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-9063-32
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9063-32
EAN/GTIN:
     4013456549326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
  • mit vormontierten Geräteschrauben
  • Ausbrechöffungen für Leitungen und Rohre
  • für Plattenstärke 7 - 35 mm
  • mit beiliegendem Verbindungsstutzen
  • Fräsloch: Ø 68 mm
  • Geräteschraubenabstand: 60 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, kaiser geräteschraube, geräteschrauben, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Abzweigdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53672*
€ 0,67672*
1 Tag
250
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,57769*
€ 0,71769*
1 Tag
250
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5886*
€ 0,7286*
3 Tage
7750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59156*
€ 0,73156*
Lager 6186
1500
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7175*
€ 0,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 219,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9155-61
ab € 1,00611*
Zubehör
Kaiser
9155-62
ab € 1,14881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.