Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal 8x9mm, offen, 2m transparent, selbstklebend


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.208
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.208
EAN/GTIN:
     4028232220443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • offen, 8 x 9 mm
  • für Leitungen mit Außen-Ø 7,5 - 9,5 mm
  • selbstklebend mit doppelseitigem Klebeband
  • Farbe: transparent
  • Länge: 2 m

 

Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
64 mm²
Werkstoff:
PVC
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
transparent
Transparent:
ja
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, kabelkanal 2m, minikanal, jäger direkt kabelkanal, Alu-Kanal, Stahlblechkanal, Wandkanal, Halogenfreier Kanal, Kabelbahn-System, Kanal, Schottungs-System, Wand- und Deckenkanal, Brandschutz-System, Feuerschutz-System, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Deckenkanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.