Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dose, 107x107x47mm, orange rechteckig, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-735.0033
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7350033
EAN/GTIN:
     4034338316102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • mit weißem Deckel und Deckelschrauben
  • für Plattenstärke 7 - 35 mm
  • diverse Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,69*
Lager 6186
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,994*
€ 2,484*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,7631*
€ 2,7531*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 248,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.