Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN Stromkreisfinder incl. FI Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-733.1913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9120037331913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
FI-Tester
Kabel-Ortungsgerät
  • einfaches Einstiegsgerät für die Zuordnung von Leitungsschutzschaltern zu Steckdosen
  • Sender (mit Kabel und Schutzkontaktstecker) in die Steckdose stecken und ein Signal wird in die stromführende Leitung gesendet
  • Empfänger (mit E-Block Batterie 9 V) wird im Sicherungskasten entlang der Automaten bewegt und zeigt an, welcher Automat die Leitung mit dem eingesteckten Sender absichert
  • Empfindlichkeit des Empfängers regelbar
  • mit integriertem Tester zum Überprüfen von FI-Schutzschaltern mit 30 mA und Erdung der Steckdose
  • grüne und rote LEDs zur Anzeige, der korrekten Verdrahtung der Steckdose
  • für Netze mit 220 - 240 V AC
  • Lieferung inkl. Batterien, Tasche und Trageschlaufen
Weitere Suchbegriffe: Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, pancontrol kabelfinder, batterieprüfgeräte, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabelortungsgerät, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Messgerät, Metall-Ortungsgerät, Wasserleitungssuchgerät, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Kabeldetektor, Leitungsdetektor, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Metallsucher, Rohr- und Leitungssucher/-sortierer, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wandscanner, Kabelsortierer, Metallsuchgerät, Rohrsucher, Rohrsuchgerät, Kabelidentifizierer, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssucher-Set, Metalldetektor, Sucher, Wasserleitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,45*
ab € 71,66*
€ 91,78*
Lager 6186
5
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 101,98*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 127,69*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 149,64*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.