Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter rot/gelb 25A trennend, 3-polig, Fronteinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-530.003
Hersteller:
     Benedict
Herst.-Nr.:
     LTS25 EHN4 A3
EAN/GTIN:
     4028232258545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
  • Haupt- und Notschalter für den Fronteinbau
  • verriegelbar mit Schloss
  • Spannung: AC21 690 V, AC23 3 x 400 V
  • Abdeckung: 64 x 64 mm
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schaltleistung bei 400 V:
10 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus 3 pol, hauptschalter not halt, not aus schalter 25a, Lasttrennschalter kompakt, Trennschalter, Lastschalter, Lasttrennschalter, Motorenschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Wartungsschalter, Sicherheitsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Reparaturschalter, Verteilerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.