Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASYCOUNT 3,400V 32A, blau CEE-Stecker u. -Kuppl. 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-420.532
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     420532ZC
EAN/GTIN:
     4260148832192
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
  • mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
  • elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif
  • Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkommastelle
  • lageunabhängig einsetzbar, MID geeicht
  • Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
  • Genauigkeitsklasse: B
  • in schlagfestem Kunststoffghäuse
  • Kabellänge je Anschlussseite: 0,35 m
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Anzeigeart:
digital
Anzahl der Stellen:
6.2
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, cee-stecker 32a 400v, cee stecker, cee-stecker 32a, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Wirkleistungszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,05*
€ 293,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 244,44*
€ 293,57*
Lager 6186
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 359,63*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.