Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Batterie,AAA Micro,1,5V PANASONIC Pro Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-390.06
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR03PPG/4BP
EAN/GTIN:
     5410853039006
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • die leistungsstärkste Alkali-Batterie von Panasonic
  • auslaufsicher - lange Lebensdauer
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • Blisterverpackung - ideal für den Ladenverkauf
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkaline
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Einsatz im Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
45.6 g
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, aaa batterie, Babyzelle, Foto Batterie, Fotomicro-Batterie, Hörgerätbatterie, Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Lady-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Microzelle, Mono Longlife-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Primärbatterie, Super-Batterie, Uhrenzelle, Duplex-Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie, Licht Spezial-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Mignonzelle, Minicell, Mono Alkaline-Batterie, Motor Special-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photo Batterie, Photomicro-Batterie, Rundzelle, Superplus Tray-Batterie, Taschenrechner-Batterie, Work Special-Batterie, Baby Alkaline-Batterie, Batterie für Fernbedienung, Blockbatterie, E-Block Alkaline-Batterie, Elektronik-Batterie, Kleincomputer Knopfzelle, Longlife-Batterie, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Uhrenbatterie, Alkaline, Baby Longlife-Batterie, Batterie, Duplex Longlife-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Electronic-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Licht Special-Batterie, Monozelle, Multilife-Batterie, Powerlife-Batterie, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
214852
4
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,42*
3 Tage
240
4
€ 7,90*
ab € 0,3439*
€ 0,5139*
48
€ 5,00*
ab € 0,36563*
€ 0,54563*
4 Tage
9512
4
€ 9,45*
ab € 0,405*
€ 0,605*
Lager 6186
680
4
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.