Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Batterie, D Mono, 1,5V PANASONIC Pro Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-388.87
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20PPG/2BP
EAN/GTIN:
     5410853038887
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
  • die leistungsstärkste Alkali-Batterie von Panasonic
  • auslaufsicher - lange Lebensdauer
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • Blisterverpackung - ideal für den Ladenverkauf
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkaline
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
33.6 mm
Einsatz im Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
289 g
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, Babyzelle, Foto Batterie, Fotomicro-Batterie, Hörgerätbatterie, Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Lady-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Microzelle, Mono Longlife-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Primärbatterie, Super-Batterie, Uhrenzelle, Duplex-Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie, Licht Spezial-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Mignonzelle, Minicell, Mono Alkaline-Batterie, Motor Special-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photo Batterie, Photomicro-Batterie, Rundzelle, Superplus Tray-Batterie, Taschenrechner-Batterie, Work Special-Batterie, Baby Alkaline-Batterie, Batterie für Fernbedienung, Blockbatterie, E-Block Alkaline-Batterie, Elektronik-Batterie, Kleincomputer Knopfzelle, Longlife-Batterie, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Uhrenbatterie, Alkaline, Baby Longlife-Batterie, Batterie, Duplex Longlife-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Electronic-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Licht Special-Batterie, Monozelle, Multilife-Batterie, Powerlife-Batterie, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12742
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,095*
€ 1,565*
2 Tage
124
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1836*
€ 1,6836*
3 Tage
344
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,405*
€ 1,985*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,255*
Lager 6186
128
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04920 121 412
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.