Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-332.912.01 Herst.-Nr.: 33291201 EAN/GTIN: 4013902304721 |
| | |
|
| | |
| - 12 selbstdichtende Membraneinführungen und 3 Bodeneinführungen
- leichtgängige Deckelrastung
- außenliegende Befestigungslaschen mit Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder
- halogenfreier, thermoplastischer Kunststoff
- mit Beschriftungsfeld
- inkl. Lochwerkzeug und
Verschlussstopfen - Maße: 85 x 85 x 37 mm (L x B x H)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen: | | Max. Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Bestückung: | Klemme | Form: | rechteckig | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Länge: | 37 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 85 mm | Anzahl der Einführungen: | 12 | Art der Gehäusedurchführung: | Vorprägung | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP55 | Deckel: | nicht transparent | Deckelbefestigung: | aufrastend | Ausführung Deckel: | Montagedeckel | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 400 V | Funktionserhalt: | ohne | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Ausgleichkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Ex-Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Übergangsdose, Verteiler, Verteilerkasten, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Rangierverteiler, Übergangsdose für Illuminationsleitung, Verteilerdose, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Feuchtraum-Abzweigdose |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,30* | ab € 0,52* | € 1,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,53* | € 1,04* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,53652* | € 1,05652* | | | | Lager 6186 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9193* | € 1,1293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|