Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg I12 FRAP-Verbindungsdose IP55 85x85x37mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Spelsberg I12 FRAP-Verbindungsdose IP55 85x85x37mm grau
Artikeldetailsicht - Spelsberg I12 FRAP-Verbindungsdose IP55 85x85x37mm grau
Artikel-Nr.:
     9653-I 12
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     I 12
EAN/GTIN:
     4013902399376
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
I 12 Feuchtraumaufputz-Verbindungsdose IP55 ohne Klemmen 85x85x37mm grau
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
grau
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Einführung von Hinten:
Ja
Bestückung:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anreihbar:
Nein
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Spelsberg, I12, FRAP-Verbindungdose, IP55
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5470
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,98*
Lager 9653
99
1
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,52*
€ 1,02*
2 Tage
3330
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,53*
€ 1,04*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53652*
€ 1,05652*
2 Tage
7537
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5633*
€ 1,1033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.