Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung, CAT7, duplex Trommelware 500m eingeschweißt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-309.110.500
Hersteller:
     OPTERNA WGD AG
Herst.-Nr.:
     37530
EAN/GTIN:
     4028232301951
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang
  • Cat. 7 1.000 MHz AWG23/1 4P S/FTP,FRNC/C halogenfrei EN 60332-3
  • Isolation: SFS-PE geschäumt
  • Aderdurchmesser: 1,38 ± 0,02 mm
  • Farbcode: IEC 708-1
  • Paarschirmung: Aluverbundfolie
  • Schirmung: Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,01 vz
  • Außenmantel: halogenfreie Mischung (FRNC)
  • Mantelfarbe: orange, RAL 2003
  • Außendurchmesser: 7,5 / 17,0 mm
  • Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, cat7, Flachleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, SCHUKO-Zuleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Stromkabel, Zuleitung, Kleingerätezuleitung, Verlängerungskabel, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7257*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,9557*
€ 2,32728
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9457*
€ 2,31538
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,8757*
€ 2,23208
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,8157*
€ 2,16068
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,7257*
€ 2,05358
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.