Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung CAT7, 1000MHz, PIMF, orange, 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-309.007.500
Hersteller:
     Meinhart Kabel
Herst.-Nr.:
     37524
EAN/GTIN:
     4028232216873
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Cat. 7 1.000 MHz HS23 S/FTP 4P LSHF halogenfrei IEC60332-1
  • Isolation: Skin Polyethylen, ø 1,35 mm
  • Aderquerschnitt: 0,56 mm²
  • Farbcode: IEC 708-1
  • Paarschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoffverbundfolie
  • Schirmung: CU-Geflecht verzinnt
  • Außenmantel: LSHF
  • Mantelfarbe: orange
  • Außendurchmesser: 7,8 mm
  • Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C 
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, cat7, kat 7 500m, Buskabel, F/UTP, J-02YS(ST)CY, J-02YS(ST)Y, J-2Y(ST)Y, Li-2Y(ST)CH, SF/UTP, STP-Kabel, Busleitung, J-02YSCY, J-2Y(ST)CH, J-2Y(ST)CY, S/FTP, S-FTP-Kabel, J-02YSCH, Datenleitung, PiMF-Leitung, Datenkabel, F/FTP, FTP-Kabel, ISDN-Kabel, J-02Y(ST)CH, J-02YS(ST)CH, J-02YS(ST)H, S-STP-Kabel, Twisted Pair-Kabel, UTP-Kabel, Fernmeldeleitung, Fernmelde-Marinekabel, Fernmeldekabel, Fernmelde-Schiffskabel, Fernsprechkabel, FMGCG, FMGSGO, FMSGSGO, YV-Schaltdraht, AJ-2Y2YDB2Y, AJ-2Y2YV, AJ-PLEB2Y, 2YY, A-2Y(L)2Y, A-2Y2YV, A-2YF(L)2Y, A-02YS(L)2Y, A-02YS(St)(Zg)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-2YYBY, Außenkabel, BMK, Bezirkskabel, Bahnkabel, Bahnsignalkabel, Bahn-Signalkabel, Brandmeldekabel, Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer), Signalkabel, Telekommunikationskabel, Telefonkabel, S-YY, S-Y(ST)CY, S-Y(ST)Y, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Ortskabel, Schiffs-Datenkabel, Schiffskabel, Schiffs-Kommunikationskabel, Marinekabel, J-H(ST)H, J-H(St)H BMK, J-HH, JE-LiYY, JE-Y(ST)Y, JE-Y(St)Yv, JE-Y(St)YY, JE-YCY, JE-H(ST)H, JE-H(St)HRH, JE-LIHCH, JE-LiHH, JE-LiY(St)Y, JE-LiYCY, Kabel, J-Y(ST)Y, J-Y(St)Y BMK, J-Y(St)Yh, J-YY, J-YY BMK, Installationskabel, LIY, LFMGSGO, LFMGSSGO, LFMKK, LFMSGSSGO, Cat.-Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2519*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,4419*
€ 1,71586
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4219*
€ 1,69206
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,3519*
€ 1,60876
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,3019*
€ 1,54926
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,2519*
€ 1,48976
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.