| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-231.383 Herst.-Nr.: 23138/873030 EAN/GTIN: 4022709231383 |
| | |
|
| | |
| - Universaldimmer für R, L, C bzw. LED-Lasten
- Unterputzmontage flache Bauform (12 mm)
- Phasenanschnitt-, Phasenabschnittsteuerung oder PWM (LED-Stripes)
- automatische Erkennung der angeschlossenen Lastenarten
- für Tasteranschluss, einfache Verdrahtung
- Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes
- Softstartfunktion
- Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Bedienungsart: | Drucktaster | Lastart: | universal und LED Retrofit | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 46 mm | Gerätehöhe: | 42 mm | Gerätetiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaudimmer, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Phasenabschnittdimmer, Potentiometer, Reiheneinbaudimmer, Sensordimmer, Tastdimmer, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Aufputzdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Schnurdimmer, Tastdimmer NV, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Dimmer Reiheneinbau, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Memory-Dimmer, Schnur-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Tastdimmer, Dimmereinsatz, Lichtregler, Niedervolt-Dimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Stromstoß-Dimmschalter, Tronic-Dimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 36,02* | € 48,36* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 4,50* | ab € 48,06* | € 63,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,06* | € 70,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,30* | € 70,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,34* | € 112,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|