Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller 873030 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A547951
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     873030
EAN/GTIN:
     4022709231383
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led-dimmer müller
led dimmer
Universaldimmer für dimmbare LED-Lampen. Für Phasenanschnitt-Steuerung oder dimmbare LED-Lampen mit einem elektronischen Transformator für Phasenabschnitt-Steuerung. Minimaler Dimmwert einstellbar. Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (aktivierbar über Dipschalter). Installation in Standarddosen hinter einem Taster möglich.
Features:
Mit Softstart
Stufenlos dimmbar
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
46 mm
Farbe:
weiß
Breite:
13 mm
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
100 W
Anschluss-Leistung (min.):
4 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
4 - 100 W
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, Müller, 23138, Paladin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,27*
€ 48,33*
3 Tage
263
€ 6,45*
ab € 35,78*
€ 48,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 63,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 66,70*
3 Tage
57
€ 6,99*
ab € 79,95*
€ 102,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.