Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung CAT5E UTP Belden grau, Box mit 305 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenleitung CAT5E UTP Belden grau, Box mit 305 m
Artikel-Nr.:
     6186-1583E
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4785
EAN/GTIN:
     8719605002297
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Cat. 5 E AWG24/1 4P U/UTP
  • Isolation: Polyethylen
  • Aderdurchmesser: 0,9 mm
  • Paarschirmung: ohne
  • Außenmantel: PVC
  • Mantelfarbe: grau
  • Außendurchmesser: 4,8 ± 0,3 mm
  • Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 60 °C
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 grau, kat5, lan kabel kat 5e, Buskabel, F/UTP, J-02YS(ST)CY, J-02YS(ST)Y, J-2Y(ST)Y, Li-2Y(ST)CH, SF/UTP, STP-Kabel, Busleitung, J-02YSCY, J-2Y(ST)CH, J-2Y(ST)CY, S/FTP, S-FTP-Kabel, J-02YSCH, Datenleitung, PiMF-Leitung, Datenkabel, F/FTP, FTP-Kabel, ISDN-Kabel, J-02Y(ST)CH, J-02YS(ST)CH, J-02YS(ST)H, S-STP-Kabel, Twisted Pair-Kabel, UTP-Kabel, Fernmeldeleitung, Fernmelde-Marinekabel, Fernmeldekabel, Fernmelde-Schiffskabel, Fernsprechkabel, FMGCG, FMGSGO, FMSGSGO, YV-Schaltdraht, AJ-2Y2YDB2Y, AJ-2Y2YV, AJ-PLEB2Y, 2YY, A-2Y(L)2Y, A-2Y2YV, A-2YF(L)2Y, A-02YS(L)2Y, A-02YS(St)(Zg)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-2YYBY, Außenkabel, BMK, Bezirkskabel, Bahnkabel, Bahnsignalkabel, Bahn-Signalkabel, Brandmeldekabel, Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer), Signalkabel, Telekommunikationskabel, Telefonkabel, S-YY, S-Y(ST)CY, S-Y(ST)Y, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Ortskabel, Schiffs-Datenkabel, Schiffskabel, Schiffs-Kommunikationskabel, Marinekabel, J-H(ST)H, J-H(St)H BMK, J-HH, JE-LiYY, JE-Y(ST)Y, JE-Y(St)Yv, JE-Y(St)YY, JE-YCY, JE-H(ST)H, JE-H(St)HRH, JE-LIHCH, JE-LiHH, JE-LiY(St)Y, JE-LiYCY, Kabel, J-Y(ST)Y, J-Y(St)Y BMK, J-Y(St)Yh, J-YY, J-YY BMK, Installationskabel, LIY, LFMGSGO, LFMGSSGO, LFMKK, LFMSGSSGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4386*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.