Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Set / Fachboden 1300x600 schräg/schräg 100kg Seit.Führung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0830-0031
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0830-0031
EAN/GTIN:
     4250692921022
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
hinten und vorne schräg, bestehend aus 2 Fachböden, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
18.17 kg
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
EAN:
4250692921022
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0830-0031
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,58*
€ 192,39*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,88*
€ 192,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 192,59*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 192,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 193,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.